EBM(江部松商事)
学童給食衣割烹着型
材質
ポリエステル65%、綿35%、ブロード
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27877369
SKV361
S
ホワイト
1
82
36
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27877378
SKV361
M
ホワイト
2
86
38
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27877387
SKV361
L
ホワイト
3
90
40
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877396
SKV361
LL
ホワイト
4
95
42
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877405
SKV361
3L
ホワイト
5
100
44
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877414
SKV361
4L
ホワイト
6
105
46
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877423
SKV361
5L
ホワイト
7
110
48
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877579
SKVB361
S
クリーム
1
82
36
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877588
SKVB361
M
クリーム
2
86
38
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877597
SKVB361
L
クリーム
3
90
40
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877606
SKVB361
LL
クリーム
4
95
42
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877615
SKVB361
3L
クリーム
5
100
44
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877624
SKVB361
4L
クリーム
6
105
46
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877633
SKVB361
5L
クリーム
7
110
48
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27877649
SKVA361
S
ブルー
1
82
36
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877658
SKVA361
M
ブルー
2
86
38
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877667
SKVA361
L
ブルー
3
90
40
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27877676
SKVA361
LL
ブルー
4
95
42
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877685
SKVA361
3L
ブルー
5
100
44
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877694
SKVA361
4L
ブルー
6
105
46
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877703
SKVA361
5L
ブルー
7
110
48
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください