ポンキー エンボス前掛そで付

ポンキー エンボス前掛そで付 - EBM(江部松商事)ポンキー エンボス前掛そで付 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)

PEエンボス中厚手(半透明)のそで付きエプロンです。
手の甲まで幅広くカバーする割烹着タイプ

材質ポリエチレン寸法(mm)1050×1100質量(g)50EBM品番6961010内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27878157-
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27878157
2021-05-21
用途: 印版 洗浄作業時
製造業

女性には大きく感じましたので、サイズ展開があるといいと思いました。

対象商品 : 27878157
2020-04-15
用途: 介助作業時
教育・研究機関

医療用用途に使用しましたが、むしろしっかりして厚みがあり
短時間の使い捨て使用では、とてももったいない気がしました。
首回りがあまり開きすぎていないので、防護の意味では安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする