曜日別特売

ワンタッチ 前掛 腰下

ワンタッチ 前掛 腰下 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

紐を使わなく、腰のところのワイヤーで装着するので、肩がこらず、また、着脱が簡単に行えます。
バンド(ワイヤー部)、及び胸部が二重三重の補強をしていますので、大変丈夫です。
裾の部分には、はね上がり防止加工(三角のおもり付)をしています。
ターポリンですので、丈夫で水産加工場でご使用できます。

材質ターポリン布入(裏地緑)寸法(mm)900×900質量(g)480EBM品番6961000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27878708-
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27878708
2020-01-27
用途: 機器の洗浄時
医療・福祉・介護関連業

とにかく着脱が楽なものを探していました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする