ワンタッチ防水 エプロン

ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロン - EBM(江部松商事)
(4件のレビュー)

ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。
胸あてを折り返すと腰下前掛になります。

材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27878726-ホワイト
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27878735-
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27878744-ブルー
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27878753-ピンク
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27878769-グリーン
5,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27878726
2024-01-25
用途: 水仕事に
株式会社南里製作所

胸当てアリ・ナシ双方で使えて腰のところでワンタッチで止まり、しっかり装着できますが、脱着もしやすく、つけたり外したりしながらの作業がとても楽です。防水状態も良いです。

対象商品 : 27878735
2023-09-03
用途: 鮮魚調理作業用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

経年劣化の為に新調した。このタイプを長年使用してきた。歳とると、腰ひも結ぶのにも億劫になる。調理作業の際、胸から腹部にかけて勢い余って包丁を当ててしまう場合があり、そこから水が浸透してくる。部分的に補強されていればもっといいかな。

対象商品 : 27878735
2021-10-26
用途: 鮮魚卸し
卸売・小売業

お店で買っていた物は、胸当てがめくれて紐をしていましたが
こちらの商品は厚みもあり胸当てもめくれません
お安くてとても満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 27878744
2020-01-19
用途: 家畜診療
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

厚みがあり、しっかりとしている。ホールド感もある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする