弘進ゴム
ワンタッチクイック エプロン
材質
表=特殊配合PVC、裏=強力ポリエステル糸
質量(g)
590
胴幅(cm)
880
裾幅(cm)
980
前丈(cm)
1100
EBM品番
1226200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878778
-
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください