EBM(江部松商事)
シャバルバ カラーエプロン 胸付
材質
表=ナイロンオックス(210d)、ポリウレタンコーティング0.2mm厚
質量(g)
180
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
色
ピンク
ブルー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878814
650
M
800×1000
ホワイト
8375700
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27878823
650
L
920×1100
ホワイト
8376000
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27878839
650
M
800×1000
ブルー
8375800
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27878848
650
L
920×1100
ブルー
8376100
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27878857
650
M
800×1000
ピンク
8375900
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27878866
650
L
920×1100
ピンク
8376200
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください