EBM(江部松商事)
カルツ 前掛 腰下
材質
塩化ビニール100%
質量(g)
190
胴幅(cm)
800
裾幅(cm)
930
前丈(cm)
900
EBM品番
1226300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878909
-
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください