EBM(江部松商事)
カルツ 前掛 胸当付
胴幅(cm)
80
裾幅(cm)
93
前丈(cm)
115
材質
(東レ)ナイロン、オックスフォード織、ポリウレタンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878918
-
210
芯付
1226400
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27878927
-
200
芯無
1226500
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください