EBM(江部松商事)
タッカーバンガード エプロン
材質
ノーメックス生地
寸法(mm)
610×650
質量(g)
200
サイズ(inch)
25
耐熱温度(℃)
約230
EBM品番
1323300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878997
10250
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください