EBM(江部松商事)
コックコート(男女兼用)
接触冷感、通気性のアップ
暑さ対策ウェアとして、注目アイテム
コックシャツとしてホール・厨房どちらにも対応
材質
クールボディ(R)バーバリー ポリ65%・綿35%
内容量
1個
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
色
白/グレー
白/黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27879383
6-971
S
白/グレー
102
43
54
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879399
6-971
M
白/グレー
107
44
56
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879408
6-971
L
白/グレー
112
46
58
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879417
6-971
LL
白/グレー
117
48
60
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879426
6-971
3L
白/グレー
124
50
59
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879435
6-973
S
白/黒
102
43
54
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879444
6-973
M
白/黒
107
44
56
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879453
6-973
L
白/黒
112
46
58
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879469
6-973
LL
白/黒
117
48
60
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27879478
6-973
3L
白/黒
124
50
59
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください