EBM(江部松商事)
前掛 サシコ
色
ホワイト
材質
綿100%、カツラギ
幅(cm)
(サシコ)45
丈(cm)
(帯丈)260、(サシコ)13
前丈(cm)
52
前幅(cm)
53
帯幅(cm)
7.5
EBM品番
8470900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27879487
SB36
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください