EBM(江部松商事)
作務衣(男女兼用)
内容量
1個
全36種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
色
選択してください
レンガ
朱色
灰色
紺
緑
黒
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
材質
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27879575
KJ0060
S
ポリエステル65%・綿35%
黒
104
66
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879584
KJ0060
M
ポリエステル65%・綿35%
黒
110
70
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879593
KJ0060
L
ポリエステル65%・綿35%
黒
116
72
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879609
KJ0060
LL
ポリエステル65%・綿35%
黒
122
74
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879618
KJ0060
3L
ポリエステル65%・綿35%
黒
128
74
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879627
KJ0060
S
ポリエステル65%・綿35%
朱色
104
66
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879636
KJ0060
M
ポリエステル65%・綿35%
朱色
110
70
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879645
KJ0060
L
ポリエステル65%・綿35%
朱色
116
72
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27879794
KJ0020
SS
ポリエステル98%・綿2%
緑
98
70
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879803
KJ0020
S
ポリエステル98%・綿2%
緑
104
72
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879819
KJ0020
M
ポリエステル98%・綿2%
緑
110
76
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879828
KJ0020
L
ポリエステル98%・綿2%
緑
116
78
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879837
KJ0020
LL
ポリエステル98%・綿2%
緑
122
80
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879846
KJ0020
3L
ポリエステル98%・綿2%
緑
128
80
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27879855
KJ0020
4L
ポリエステル98%・綿2%
緑
134
80
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27880004
KJ0010
SS
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
98
70
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880013
KJ0010
S
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
104
72
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880029
KJ0010
M
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
110
76
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880038
KJ0010
L
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
116
78
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880047
KJ0010
LL
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
122
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880056
KJ0010
3L
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
128
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880065
KJ0010
4L
ポリエステル65%・綿35%
レンガ
134
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880074
KJ0010
SS
ポリエステル65%・綿35%
灰色
98
70
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880083
KJ0010
S
ポリエステル65%・綿35%
灰色
104
72
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880099
KJ0010
M
ポリエステル65%・綿35%
灰色
110
76
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880108
KJ0010
L
ポリエステル65%・綿35%
灰色
116
78
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880117
KJ0010
LL
ポリエステル65%・綿35%
灰色
122
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880126
KJ0010
3L
ポリエステル65%・綿35%
灰色
128
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27880135
KJ0010
4L
ポリエステル65%・綿35%
灰色
134
80
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
27879724
KJ0020
SS
ポリエステル98%・綿2%
紺
98
70
¥
9,400
取扱い終了
27879733
KJ0020
S
ポリエステル98%・綿2%
紺
104
72
¥
9,400
取扱い終了
27879749
KJ0020
M
ポリエステル98%・綿2%
紺
110
76
¥
9,400
取扱い終了
27879758
KJ0020
L
ポリエステル98%・綿2%
紺
116
78
¥
9,400
取扱い終了
27879767
KJ0020
LL
ポリエステル98%・綿2%
紺
122
80
¥
9,400
取扱い終了
27879776
KJ0020
3L
ポリエステル98%・綿2%
紺
128
80
¥
9,400
取扱い終了
27879785
KJ0020
4L
ポリエステル98%・綿2%
紺
134
80
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください