EBM(江部松商事)
パンツ(男女兼用)
仕様
ツータック・ウエストゴム・ウエストひも付・すそタック
材質
ポリエステル98%・綿2%
内容量
1個
全14種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
色
紺
緑
股下(cm)
選択してください
73
76
80
82
85
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
股下(cm)
胴囲(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27879864
KP0060
SS
紺
73
59-65
3352420
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879873
KP0060
S
紺
76
65-71
3352430
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879889
KP0060
M
紺
80
71-77
3352440
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879898
KP0060
L
紺
82
77-83
3352450
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879907
KP0060
LL
紺
85
83-89
3352460
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879916
KP0060
3L
紺
85
89-95
3352470
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879925
KP0060
4L
紺
85
95-105
3352480
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879934
KP0060
SS
緑
73
59-65
3352490
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27879943
KP0060
S
緑
76
65-71
3352510
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
27879959
KP0060
M
緑
80
71-77
3352520
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
27879968
KP0060
L
緑
82
77-83
3352530
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
27879977
KP0060
LL
緑
85
83-89
3352540
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
27879986
KP0060
3L
緑
85
89-95
3352550
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
27879995
KP0060
4L
緑
85
95-105
3352560
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください