EBM(江部松商事)
シャツ(男女兼用)
材質
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27880153
KY0067
SS
灰色
98
41.5
66
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880169
KY0067
S
灰色
104
42.5
68
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880178
KY0067
M
灰色
110
46.5
72
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880187
KY0067
L
灰色
116
47.5
74
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880196
KY0067
LL
灰色
122
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880205
KY0067
3L
灰色
128
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880214
KY0067
4L
灰色
134
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880223
KY0067
SS
ベージュ
98
41.5
66
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880239
KY0067
S
ベージュ
104
42.5
68
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880248
KY0067
M
ベージュ
110
46.5
72
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880257
KY0067
L
ベージュ
116
47.5
74
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880266
KY0067
LL
ベージュ
122
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880275
KY0067
3L
ベージュ
128
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880284
KY0067
4L
ベージュ
134
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880293
KY0067
SS
若竹色
98
41.5
66
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880309
KY0067
S
若竹色
104
42.5
68
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880318
KY0067
M
若竹色
110
46.5
72
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880327
KY0067
L
若竹色
116
47.5
74
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880336
KY0067
LL
若竹色
122
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880345
KY0067
3L
若竹色
128
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880354
KY0067
4L
若竹色
134
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880363
KY0067
SS
白
98
41.5
66
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880379
KY0067
S
白
104
42.5
68
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880388
KY0067
M
白
110
46.5
72
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880397
KY0067
L
白
116
47.5
74
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880406
KY0067
LL
白
122
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880415
KY0067
3L
白
128
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27880424
KY0067
4L
白
134
48.5
76
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください