EBM(江部松商事)
ツータックパンツ(男性用)
仕様
ウエスト脇ゴム入り、両脇・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1個
全14種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
色
茶
黒
股下(cm)
選択してください
77
79
81
83
85
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
股下(cm)
胴囲(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27880433
KP001M
SS
茶
77
70-73
4536500
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880449
KP001M
S
茶
79
73-76
4536510
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880458
KP001M
M
茶
81
76-79
4536520
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880467
KP001M
L
茶
83
79-82
4536530
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880476
KP001M
LL
茶
85
82-85
4536540
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880485
KP001M
3L
茶
85
85-88
4536550
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880494
KP001M
4L
茶
85
88-96
4536560
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880503
KP001M
SS
黒
77
70-73
4536600
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880519
KP001M
S
黒
79
73-76
4536610
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880528
KP001M
M
黒
81
76-79
4536620
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880537
KP001M
L
黒
83
79-82
4536630
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880546
KP001M
LL
黒
85
82-85
4536640
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880555
KP001M
3L
黒
85
85-88
4536650
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
27880564
KP001M
4L
黒
85
88-96
4536660
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください