EBM(江部松商事)
ツータックパンツ(女性用)
仕様
ウエスト脇ゴム入り、両脇・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
股下(cm)
胴囲(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27880573
KP002L-6
5号
茶
72
60-62
4536800
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880589
KP002L-6
7号
茶
72
62-65
4536810
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880598
KP002L-6
9号
茶
74
65-68
4536820
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880607
KP002L-6
11号
茶
76
68-71
4536830
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880616
KP002L-6
13号
茶
78
71-74
4536840
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880625
KP002L-6
15号
茶
78
74-78
4536850
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880634
KP002L-6
17号
茶
78
78-86
4536860
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880774
KP002L-7
5号
黒
72
60-62
4536900
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880783
KP002L-7
7号
黒
72
62-65
4536910
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880799
KP002L-7
9号
黒
74
65-68
4536920
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880808
KP002L-7
11号
黒
76
68-71
4536930
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880817
KP002L-7
13号
黒
78
71-74
4536940
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880826
KP002L-7
15号
黒
78
74-78
4536950
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27880835
KP002L-7
17号
黒
78
78-86
4536960
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください