EBM(江部松商事)
前掛け(長)
サイズ
フリー
仕様
左前・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
前中心丈(cm)
55
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カーキ
朱色
灰色
紺
緑
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27880853
KE0020
灰色
4537500
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880869
KE0020
朱色
4537600
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880878
KE0020
緑
4537700
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880844
KE0020
紺
4537400
¥
3,200
取扱い終了
27880887
KE0020
カーキ
4537800
¥
3,200
取扱い終了
27880896
KE0020
黒
4537900
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください