EBM(江部松商事)
ショートエプロン ポプリン
色
黒
材質
ポリエステル100%・ポプリン
丈(cm)
28
ひも長(cm)
260
ひも幅(cm)
5
前幅(cm)
48×28×5×260
EBM品番
8441400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27881054
SB82-1
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください