EBM(江部松商事)
シューズオンスリッパ
使い捨てタイプのシューズカバーに比べ、丈夫で繰り返し使用できゴミが出ません。
ワンサイズで幅広いサイズに対応しサイズ別に取りそろえることなくご使用できます。
床を汚さないので、床清掃の軽減になります。
材質
塩化ビニール
幅(cm)
13.5
全長(cm)
32
材質(底部)
ゴムスポンジ
EBM品番
7499600
靴タイプ
スリッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882226
No.1158
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください