EBM(江部松商事)
スリッパ シルキー紬 共中厚底
まるで絹織物のような上品で格調高い光沢の素材。
和風旅館・リゾートホテルにマッチした高級感あふれるスリッパ
紬織り調の模様がベトつきを抑え、スッキリとした履き心地です。
サイズ(cm)
27
材質
塩化ビニール
サイズ
L
材質(底部)
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882418
No.1580
ベージュ
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27882427
No.1580
こげ茶
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください