EBM(江部松商事)
抗菌 スリッパ クラウンSP
サイズ(cm)
26
材質
塩ビ
サイズ
M
材質(底部)
ゴムスポンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882454
1076
レッド
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27882463
1076
グリーン
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27882479
1076
ブラウン
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27882488
1076
ベージュ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27882497
1076
ブルー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください