EBM(江部松商事)
抗菌 スリッパ イジェーネD
サイズ(cm)
26
材質
塩ビ特殊抗菌加工レザー
サイズ
M
材質(底部)
ゴムスポンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882506
1503
ブラウン
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27882515
1503
ベージュ
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください