EBM(江部松商事)
スリッパ VX絣合繊タタミ
(1件のレビュー)
サイズ(cm)
27
材質
塩ビ・ポリプロピレン
サイズ
L
材質(底部)
ゴムスポンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882524
SP1551
紺
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27882533
SP1551
グリーン
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
27882549
SP1551
金茶
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください