EBM(江部松商事)
ノンスリップ スリッパ 麻ジュート
(1件のレビュー)
天然素材麻の心地良さとノンスリップ底で滑らず、歩く時のパタパタ音も軽減しました。
サイズ(cm)
26
材質
綿・麻ジュート
サイズ
M
材質(底部)
ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27882558
1546
紺ガスリ
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27882567
1546
金茶ガスリ
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27882576
1546
グリーン
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください