ファイン・カップ 丸型

ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)ファイン・カップ 丸型 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質PET厚さ(μm)40耐熱温度(℃)180内容量1セット(500枚)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27885464-3023ホワイト5号深5755050
980
709
780(税込)
翌々日出荷
27885473-4025ホワイト6号深5755110
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
27885489-4229ホワイト7号深5755170
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885498-4831ホワイト8号深5755230
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
27885507-3023グリーン5号深5755060
980
709
780(税込)
翌々日出荷
27885516-4025グリーン6号深5755120
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885525-4229グリーン7号深5755180
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885534-4831グリーン8号深5755240
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
27885543-3023イエロー5号深5755070
980
659
725(税込)
翌々日出荷
27885559-4025イエロー6号深5755130
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
27885568-4229イエロー7号深5755190
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885577-4831イエロー8号深5755250
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
27885586-3023パープル5号深5755080
980
709
780(税込)
翌々日出荷
27885595-4025パープル6号深5755140
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885604-4229パープル7号深5755200
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27885613-4831パープル8号深5755260
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
27885629-3023ピンク5号深5755090
980
709
780(税込)
翌々日出荷
27885638-4025ピンク6号深5755150
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885647-4229ピンク7号深5755210
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885656-4831ピンク8号深5755270
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
27885665-3023雲龍(白)5号深5755100
980
709
780(税込)
翌々日出荷
27885674-4025雲龍(白)6号深5755160
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27885683-4229雲龍(白)7号深5755220
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27885699-4831雲龍(白)8号深5755280
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27885638
2024-02-07
用途: マフィアを作るために使用
その他業種

商品記載不足のため、オーブンレンジには使用できなかった。 180度まで使用可のため購入したが、電子レンジのみとのこと。電子レンジの温度は、100度であるため180度であれば、電子レンジかのうである。そのため、モモタロウ通販に問い合わせしたところ、交換、返品、一切受け付けない。商品記載不足であるにもかかわらず、あの対応には納得いかない。
商品を開封したものは、一切交換、返品でないとの事。商品を開封しないと商品がわからないのも伝えたが一切受け付けない。最悪の対応である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする