PETフィルムケース

PETフィルムケース - EBM(江部松商事)
高さ(mm)20種別6A厚さ(μm)24耐熱温度(℃)220内容量1セット(500枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27885708-Φ35
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
27885717-Φ40
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする