EBM(江部松商事)
ココ・ケース
高さ(mm)
30
種別
角特大
材質
紙+PET
厚さ(μm)
70
耐熱温度(℃)
180
底寸法(mm)
85×55
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27885726
-
赤
5755020
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27885735
-
黄
5755030
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27885744
-
緑
5755040
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください