EBM(江部松商事)
紙皿 シルバープレート
材質
紙
色
シルバー
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
直径(Φcm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27887406
5073
145
6号
14.5
7524500
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
27887415
5074
180
7号
18
7524600
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27887424
5075
200
8号
20
7524700
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
27887433
5076
230
9号
23
7524800
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください