EBM(江部松商事)
厨房ペール ヒール付 グレー
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、ヒール:ポリエチレン
容量(L)
70
種別
K-70
色
グレー
外寸(mm)
572×356×H637
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
6447700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27889996
-
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください