曜日別特売

PP 角型 バケツ

PP 角型 バケツ - EBM(江部松商事)PP 角型 バケツ - EBM(江部松商事)PP 角型 バケツ - EBM(江部松商事)PP 角型 バケツ - EBM(江部松商事)PP 角型 バケツ - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
材質ポリプロピレン形状角形外寸(mm)265×210×H215繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27890434WP-150B8
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27890443WP-150R8
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
27890459WP-150Y8
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27890468WP-150G8
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
27890477WP-150W8
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27890459
2025-10-06
用途: シンクの清掃
飲食業

思ってたよりしっかりとした感じで頑丈そうですが、
水を入れるとかなりの重量を感じられます。

対象商品 : 27890434
2024-06-27
用途: 給食の残食入れ
教育・研究機関

カラーにバリエーションのあるバケツを探していたところ、
目当ての製品がこれでした。
メニューごとに色分けでき、ちょうどよい容量なので、使いやすいです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする