EBM(江部松商事)
リサイクルトラッシュ Bライン
材質
胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン
容量(L)
24
質量(kg)
3.7
外寸(mm)
240×330×H650
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27890486
OSL-30
779700
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27890495
OSL-31
779800
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27890504
OSL-32
779900
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください