EBM(江部松商事)
ラバーメイド スリムジムコンテナー
材質
ポリエチレン
容量(L)
60.6
色
グレー
外寸(mm)
559×279×H635
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
8560310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27890678
1971258
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください