EBM(江部松商事)
自動薬液噴霧器 ピュアハイジーン
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器
台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.4(電池、空ボトルを除く)
電源
アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)
165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ
(ボトル)D85×W95×H215~255
使用環境
温度5~40℃、湿度20~80%
EBM品番
5091720
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27893453
PH-01B
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください