食器漂白用洗剤 メラポン 低温用(有リン)

食器漂白用洗剤 メラポン 低温用(有リン) - EBM(江部松商事)

メラポンYは中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力を合わせ持った高性能な酸素系の食器漂白用洗剤です。
酸素の泡で漂白するので有害な塩素ガスの発生する危険もありません。
茶しぶ、黒ずみ等の中性洗剤では落ちない汚れもメラポンYを使えばきれいに落とすことができます。

用途業務用食器の漂白(メラミン・ポリプロピレン・ニューセラミック・陶磁器)液性アルカリ性使用の目安お湯の温度:50℃、浸漬時間:約40分、アルミ製品への使用:×、水100Lに対して1kgEBM品番8364100内容量1個(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27893943Y-50
25,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする