EBM(江部松商事)
Satto ユニットバスボン
網目繊維により洗剤なしで水垢・ヌメリを除去します。
洗面ボール、ユニットバスの曲面に最適です。
材質
毛、ヘッド=ポリプロピレン
寸法(mm)
150×115
全長(mm)
235
EBM品番
2978170
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27895273
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください