油専用フォーインワンピグマット

油専用フォーインワンピグマット - EBM(江部松商事)

水は吸収せず、油のみを吸収します。
ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。

材質ポリプロピレン幅(mm)410厚さ(mm)3長さ(m)24吸収量(L/箱)約35.5EBM品番7105600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27895666MAT484A
23,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする