曜日別特売

薪ストーブカマド

薪ストーブカマド - ホンマ製作所薪ストーブカマド - ホンマ製作所薪ストーブカマド - ホンマ製作所薪ストーブカマド - ホンマ製作所薪ストーブカマド - ホンマ製作所薪ストーブカマド - ホンマ製作所
(4件のレビュー)

多目的な丸型ストーブカマド。

用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120内容量1台
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
暖房の目安
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720386SKS-41020-30坪405×550×685
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
27720395SKS-51040-45坪510×660×840
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720395
2022-08-31
用途: ストーブ代わりに紙類の焼却、かなりあったかいです

今回は衝撃を与えてしまって、確認のガラス窓の下を壊してしまって買い替え
屋内で燃やすと、かなり持ちます。屋外では1年ほどでダメになります。ストーブ代わりの屋内用です。

3が参考にしています
対象商品 : 27720395
2021-12-01
用途: 工場内 作業時
有限会社 山崎建板工業建設業・工事業

値段も安く、思ってたより広範囲に暖かいです。買って正解でした。

2が参考にしています
対象商品 : 27720386
2019-12-08
用途: ガレージハウスでの暖取り。
I T P

今からの時期に最高。光熱費ゼロ円焚物は知り合いから頂き物。
屋根下の外使いでも800から900℃は上がるので暖かく作業もはかどります。
 これで長持ちすれば星5つなのですが まだ使い始めなので1つ減らしました。気持ち的には満足ですよね。
 有り難うございます。

3が参考にしています
対象商品 : 27720395
2018-12-18
用途: 工場の暖房
株式会社 北濃工務店

早速 届けていただきました ありがとうございます 暖かく休憩できます ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする