ホンマ製作所
薪ストーブ 角カマド
煙突付きの角カマド。
用途
カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
5
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×360
内容量
1台
注意
※炭は使用できません。他社製煙突とは接続出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27720429
AK-41
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください