薪ストーブ クッキングストーブ

薪ストーブ クッキングストーブ - ホンマ製作所薪ストーブ クッキングストーブ - ホンマ製作所
(1件のレビュー)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。

用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)6直径(Φmm)(煙突)100内容量1台
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720447RS-41
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720447
2020-07-24
用途: 必要の無くなった書類や写真の焼却に使用する
その他業種

煙突の組み立てが簡単に出来る。燃えカスも煙突から出ず安心して使えます。今度はアウトドアでクッキングで使ってみます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする