曜日別特売

薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン

薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン - ホンマ製作所薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン - ホンマ製作所薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン - ホンマ製作所

電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。

用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)内容量1台
注意
※ストーブ本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720465HL-800G
オープン
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする