速暖!フィットベスト

速暖!フィットベスト - PROMOTE(プロモート)
(2件のレビュー)

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵

用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
肩幅(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720544SFB(M)M(約)250、(バッテリー)約100約38約59約49
オープン
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
27720553SFB(L)L(約)270、(バッテリー)約100約40約61約52
オープン
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
27720569SFB(LL)LL(約)290、(バッテリー)約100約42約63約55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720553
2021-03-18
用途: 仕事用

着心地良いは良いのですが、直ぐに壊れる、通電しなくなり、電熱ベストの働きをしなくなる、1回修理して、又、修理依頼です、残念です、

対象商品 : 27720553
2021-02-20
用途: 作業時に使用

配線断絶で使えなくなりました、修理依頼しました、2週間使えなくなりました、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする