PROMOTE(プロモート)
ベルトウォーマー
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品
リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)
ベルト:約220
加熱方式
ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)
3.7
温度調節
3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)
W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)
5200
使用充電器
USB-A型/出力DC5V(別売です。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27720578
PHW-01
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください