曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約383使用温度範囲(℃)0~50方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算保護等級IP66(前面部)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示器赤色LED5桁 文字高14mm(ゼロサプレス方式)消費電力(VA)約23以下表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
センサー
表示範囲
表示精度
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27738376SP-323-4-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738403SP-323-5-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738428SP-323-4-A3-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC1V~5V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738446SP-323-5-A3-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC1V~5V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738464SP-323-4-A4-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738489SP-323-5-A4-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738507SP-323-4-A5-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738525SP-323-5-A5-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約200kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738543SP-323-4-A6-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~1V、入力抵抗:約100kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738568SP-323-5-A6-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC0V~1V、入力抵抗:約100kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
40,300
取扱い終了
返品不可
27738586SP-323-4-A7-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC-100mV~100mV、入力抵抗:約35kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±250ppm/℃(0~50℃)
43,300
取扱い終了
返品不可
27738604SP-323-5-A7-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電圧入力:DC-100mV~100mV、入力抵抗:約35kΩ割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
43,300
取扱い終了
返品不可
27738629SP-323-4-P4-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
45,300
取扱い終了
返品不可
27738647SP-323-5-P4-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
45,300
取扱い終了
返品不可
27738656SP-323-4-P10-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738674SP-323-5-P10-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738699SP-323-4-P12-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
55,300
取扱い終了
返品不可
27738717SP-323-5-P12-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
55,300
取扱い終了
返品不可
27738735SP-323-4-AI-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738753SP-323-5-AI-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738778SP-323-4-AV3-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738796SP-323-5-AV3-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738814SP-323-4-AV4-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738839SP-323-5-AV4-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738857SP-323-4-AV5-A2-C小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±100ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
27738875SP-323-5-AV5-A2-C小数点以下、0~0.0000の範囲で任意に設定可アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~99999フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)±50ppm/℃(0~50℃)
50,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする