曜日別特売

【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印) 正角 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印) 正角 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(1件のレビュー)

インクパッド内蔵で連続に捺せ、印字が常に一定。しかも鮮明な文字。水性顔料インク(サービスインク付)。タテ型もできます。

印面サイズ(mm)30×30材質樹脂ゴム全長(mm)85材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体インク顔料系インク印例社名オーダー方法WEBオーダー印面種別自動ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※シヤチハタのような浸透印ではございません。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107586530mm×30mm最大文字数:(3行)3mm文字で10文字
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075865
2020-03-13
用途: 伝票の角印として

外枠がなかった。スタンプの仕上がりイメージを確認出来る仕組みを備えてほしい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイトの仕組みに関しまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする