刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付



タブレット使用時、特に電子書籍を読むときに目の疲れがあり、購入しました。目の疲れが少なくなり満足しています。1枚で、8インチと10インチの2つのタブレットに使用できたのでよかったです。
ブルーライトよりも、画面の反射が気になっていたため、反射率も考慮して購入しました。貼り付け時に埃を挟み込まないようにしました。画面の反射は劇的に軽減され非常に見やすくなりました。タッチパネル方式ですが、こちらも何ら支障なく作動しています。
*貼り付け時の埃対策として、風呂場で蒸気をこもらせ埃が舞わない状態で行いました。
仕事で使うPCに使用しました。安く購入でき良かったです。ブルーライトカットの効果はよく分かりませんが、疲れが出ないので効果はあるかと思います。また購入します。
貼ろうとしましたが、気泡ができるので失敗しました。
貼り直しに一度剥がすと、静電気が発生するので
不器用な方にはお勧めできません。
工作機械のパネルがタブレットなので割れ防止の為に購入。
特に問題なく、貼るのも特に問題なかったです。
あとはどれだけ持つかですが。これは年数がたたないと検証しようがないかと。
目の疲れがあまりなくなりました。いつも翌日目が悪くなった感じでしたが、多少なりとも軽減しました。