MIYOSHI(小西製作所)
ティーハンドル(めねじ) TH-N
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法h1(mm)
0.3
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L
-
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768034
TH-40-NB
M6×P1.0
16
13×13
40
13
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01768043
TH-55-N
M6×P1.0
27
14×14
55
14
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01768068
TH-80-NB
M10×P1.5
56
20×20
80
20
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
01768052
TH-67-N
M8×P1.25
37
16×16
67
16
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01768077
TH-95-N
M12×P1.75
66
21×21
94
21
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください