日研工業
W POPスタンド
1本で2枚表示可能なPOPスタンド。
用途
工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
仕様
400(IS)コーナー
材質
スチール、ステンレス、ポリカーボネート
高さ(mm)
380~725
適合サイズ
A4タテ、B5タテ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28557954
1112335
¥
21,780
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください