曜日別特売

カードスタンド200(I)コーナー

カードスタンド200(I)コーナー - 日研工業

ホルダーにPOPを挟んで使用。厚み有効範囲0.5~3.0ミリ。

用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。仕様200(I)コーナー材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート適合厚さ(mm)0.5~3内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285580671112402
8,570
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする