日研工業
ピクシーカードスタンド ステン
用途
小型POP立て
色
シルバー
材質
ポリカーボネート、ステンレス
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28559099
1191784
100
¥
4,010
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559108
1191785
30
¥
3,780
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559117
1191786
70
¥
3,780
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559126
1191787
170
¥
4,010
¥
3,998
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください