日研工業
ピクシーカードスタンドブラック
用途
小型POP立て
色
ブラック
材質
ポリカーボネート、ステンレス
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28559135
1191798
30
¥
6,020
¥
5,598
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
残り3点です
28559144
1191799
70
¥
6,020
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559153
1191800
100
¥
6,230
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください